曜日別特売

乗り信号発生器

乗り信号発生器 - 日本アンテナ

上り周波数2波(20MHz、50MHz)を内蔵した小形・軽量の上り信号発生器です。 2波を同時に出力できます(スイッチ切換によりどちらか1波での使用も可能です)。出力レベルは 1波ずつ個別に調整できます。バッテリーチェック機能により電池の消耗状態を確認でき、市販のニッケル水素電池も使用できますので経済的です。

仕様●スプリアス(dB):60以上(10~770MHz)●出力VSWR:2.5以下(10~770MHz)●出力レベル安定度(dB):±1以内●出力レベル調整範囲(dB):0~-10以上(個別に連続可変)●出力周波数(MHz):20、50(別々出力可)●出力周波数偏差(kHz):±5以内●最大出力レベル(dBμ):105●連続動作時間(分):約360(2波時 東芝製アルカリ乾電池)付属品同軸ケーブル(両端ワンタッチプラグつき約1.5M)質量(g)約120(乾電池内蔵時)外形寸法(mm)H96×W64×D22(突起物含まず)電源(V)9(006P形アルカリ乾電池)消費電流(mA)約70(2波時)出力インピーダンス(Ω)75(F型)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564195NSG2050A
87,400
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする