CS・BSブースター

CS・BSブースター - 日本アンテナ

45dB型で4K・8K放送(3.2GHz)に対応したCS・BSブースターです。
BL型名:SH-1

仕様●CIN(dB):【定格出力レベル時】-22以下●コンバーター供給電源(V):DC15(±10%) 6W●チルト特性(dB):【切換EQ(入力チルト)】-8(4dBステップ)[1000MHz]、【連続可変チルト】0~-8[1000MHz]●ハム変調(dB):【定格出力レベル時】-60以下●伝送帯域内周波数特性偏差(dB):任意の34.5MHzで±1.0以内チルト直線に対し全帯域で±2.5以内●入出力インピーダンス(Ω):【F型接栓座】75●入力モニター(dB):-20±3.0●入力レベル調整[ATT](dB):【切換】-12(6dBステップ)●出力モニター(dB):-20±2.0●利得安定度(dB):±3.0以内●定格出力レベル(dBμV):103/113(1000/3224MHz)●最大伝送容量(ch):BS・CS 50●標準入力レベル(dBμV):68●漏洩電界強度(dBμV/m):【3mの距離において】40.2以下●耐衝撃波(kV):±15(1.2/50μs)付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)193(H)×147(W)×65(D)消費電力(W)11(DC15V 送電時 18)電源電圧(V)AC100(50/60Hz)周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下標準利得(dB)35/45以上(1000/3224MHz)雑音指数(dB)【最大利得時】10以下利得調整範囲(dB)10以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564247BL45E
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする