曜日別特売

CS・BS前置増幅器

CS・BS前置増幅器 - 日本アンテナ

受信増幅器と受信アンテナを接続する場合に使用する4K・8K放送(3.2GHz)に対応した前置増幅器です。
出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過可能です。
出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。

仕様●CIN(dB):28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/A):DC15/0.08●定格出力レベル(dBμV):90/65●電流容量(V/A):最大 DC15/0.8●項目:性能付属品取付金具1セット、防水キャップ3個質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-20~+40外形寸法(mm)高さ 78 幅135 奥行91.2周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF:10~770、BS・CS-IF:1000~3224電圧定在波比2.5以下雑音指数(dB)7以下利得(dB)3.0(パス)以上:17/22内容量1個
注意
※マストに取り付ける場合はHIカナグ(別売)またはステンレスバンド(市販品)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564159CSEA25
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする