曜日別特売

CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター

CS・BS/UHF/V-Low・FMブースター - 日本アンテナ

37dB型のFM・V-Low・UHF・BS・110℃S対応ブースターです。
4K・8K放送(3224MHz)に対応した中規模・小規模向けのブースターです。
不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプ。

仕様●3次相互変調【IM3】(dB):【標準出力レベル時】FM・V-Low:-76以下、UHF:-68以下●CINR(dB):【標準出力レベル時】BS・CS-IF:28以上●ハム変調(dB):【標準出力レベル時】-50以下●不要放射(dBμV/m):【3m法による】34以下●入力レベル調整【ATT】(dB):【切換】FM・V-Low:-10、UHF:-10、-15、BS・CS-IF:-12(6dBステップ)●入力・出力インピーダンス(Ω):【F型】75●出力モニター(dB):UHF:-20±2.5、BS・CS-IF:-20±2.5●利得安定度(dB):FM・V-Low:±1.5以内、UHF:±2.0以内、BS・CS-IF:±2.5以内●周波数帯域(MHz):FM・V-Low:76~108、UHF:470~710、BS・CS-IF:1000~3224●周波数特性等化器【EQ】(dB):【切換】BS・CS-IF:-8(4dBステップ)【1000MHz】●帯域内周波数特性(dB):FM・V-Low:2.0以内、UHF:3.0以内、BS・CS-IF:5.0以内●標準出力レベル(dBμV):FM・V-Low:95(10波+V-Low)、UHF:105(9波)、BS・CS-IF:98/102/105(50波)(1000/2150/3224MHz)●直流供給電圧(V):UHF:DC15(±10%)1.5WFM・V-Low・U入力端子、BS・CS-IF:DC15(±10%) 4WBS・CS-IF入力端子●耐雷性(kV):±25(1.2/50μs)●適正入力レベル(dBμV):FM・V-Low:62~72、UHF:70~80、BS・CS-IF:70~80●電圧定在波比(VSWR):2.5以下付属品取付ねじ2本(1本は本体取付済)質量(kg)1使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-10~+40外形寸法(mm)191(H)×127(W)×65(D)消費電力(W)6DC15V(4W)送電時 11※3DC15V(5.5W)送電時 13電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)雑音指数(dB)【最大利得時】FM・V-Low:5以下、UHF:4以下、BS・CS-IF:10以下利得(dB)FM・V-Low:33~38、UHF:35~40、BS・CS-IF:28~33/32~37/35~40(1000/2150/3224MHz)利得調整範囲(dB)【連続可変】FM・V-Low:0~-10、UHF:0~-10、BS・CS-IF:0~-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564220E37FUSL
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする