CS・BSラインブースター(ローノイズタイプ)
BS・CS-IF信号(1032~3224MHz)を増幅するとともに、FM・VHF・UHFの信号(10~770MHz)を通過させます。4K8K放送対応品です。
仕様●CIN(dB):BS・CS-IF:28以上●入出力インピーダンス(Ω):75●受電電圧/電流(V/mA):【出力端子受電】DC+15.0/最大75●最大出力レベル(dBμV):BS・CS-IF:90(50波)
付属品固定ベース1個、結束バンド1本、木ねじ2本
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)【本体周囲温度】-20~+50
外形寸法(mm)高さ 27.4、幅 87.2、厚さ 18.4
周波数帯域(MHz)FM・VHF・UHF・CATV:10~770、BS・CS-IF:1032~3224
電圧定在波比2.5以下
雑音指数(dB)BS・CS-IF:6以下
利得(dB)FM・VHF・UHF・CATV:-3.5(パス)以上、BS・CS-IF:18~23
内容量1個
注意
※集合住宅などBSアンテナへの送電が別途行われている環境下で、端末のレベル不足を補うことができます。テレビやレコーダーなどからアンテナ側へ送る電気で動作しますが、入力端子側からBSアンテナへ送電(電流通過)ができません。※テレビやレコーダーからBSアンテナへ給電を行っている箇所にCSBE25Lを設置した場合、BS/110℃S放送は視聴できません。
※低雑音タイプなので信号劣化が少なく高品質での伝送が可能です。不要放射34dBμV/m以下を機器単体で実現した高シールドタイプです。
※スカパー!プレミアムサービスにはご使用いただけません。