三木プーリ
クランプ BKモデル BK-15
質量(kg)
0.09
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
55
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00512700
BK-15
¥
7,180
¥
6,819
¥
7,501
(税込)
98日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください