曜日別特売

クランプ BKモデル BK-27

クランプ BKモデル BK-27 - 三木プーリクランプ BKモデル BK-27 - 三木プーリクランプ BKモデル BK-27 - 三木プーリ
質量(kg)0.28寸法A(mm)67寸法F(mm)10.5寸法D(mm)62寸法E(mm)125寸法B(mm)35寸法C(mm)92モデルBR適合ユニットDK-□-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00512718BK-27
9,160
8,701
9,571(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする