三木プーリ
クランプ BKモデル BK-38
質量(kg)
0.45
寸法A(mm)
86
寸法F(mm)
12.5
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
150
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
115
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00512727
BK-38
¥
12,400
¥
11,778
¥
12,956
(税込)
98日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください