三木プーリ
クランプ BKモデル BK-45
質量(kg)
0.65
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
12.5
寸法D(mm)
95
寸法E(mm)
165
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
130
モデル
BR
適合ユニット
DK-□-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00512736
BK-45
¥
15,500
¥
14,722
¥
16,194
(税込)
98日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください