三木プーリ
クランプ BRモデル BR-15
寸法A(mm)
27
寸法F(mm)
2
寸法E(mm)
65
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
50
寸法T(mm)
0.04
モデル
BR
適合ユニット
DR-□-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00512761
BR-15
¥
2,860
¥
2,717
¥
2,989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください