曜日別特売

クランプ BRモデル BR-27

クランプ BRモデル BR-27 - 三木プーリクランプ BRモデル BR-27 - 三木プーリ
寸法A(mm)45寸法F(mm)3寸法E(mm)105寸法B(mm)35寸法C(mm)80寸法T(mm)0.15モデルBR適合ユニットDR-□-27内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00512779BR-27
4,020
3,819
4,201(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする