三木プーリ
クランプ BRモデル BR-38
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
4
寸法E(mm)
125
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
100
寸法T(mm)
0.26
モデル
BR
適合ユニット
DR-□-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00512788
BR-38
¥
5,460
¥
5,186
¥
5,705
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください