パオック
プライバー
(1件のレビュー)
解体、持ち上げ、こじり作業に
用途
刃幅が18mmなので、狭い場所や隙間への作業に便利です。
材質
本体:機械構造用炭素鋼/ハンドル:PP
硬度HRC
(軸部)38-44
先端幅(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604181
PB-450PA
430
30×460×35
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
00604190
PB-600PA
570
30×610×35
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください