Manfrotto
055プロ三脚
仕様
レバーロック
搭載可能質量(kg)
20
伸長(cm)
最大:170
アタッチメント
最上部3/8ネジ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
段数
寸法(cm)
素材
脚径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563827
MT055XPRO3
2.5
脚:3
縮長:61
アルミニウム
最大:30
¥
45,682
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00563836
MT055CXPRO3
2
脚:3
縮長:63
カーボンファイバー
最大:29.2
¥
74,780
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00563845
MT055CXPRO4
2.1
脚:4
縮長:54
カーボンファイバー
最大:29.2
¥
77,850
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください