曜日別特売

055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット

055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto055プロカーボン4段三脚+XPRO自由雲台+MOVEキット - Manfrotto
搭載可能質量(kg)15段数脚:4素材カーボンファイバー伸長(cm)最大:185付属品プレート:200PL仕様レバーロック質量(kg)2.94タイプボール雲台寸法(cm)縮長:67脚径(mm)最大:29.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
搭載可能質量(kg)
質量(kg)
段数
伸長(cm)
脚径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00563888MK055CXPRO4BHQR152.94脚:4最大:185最大:29.2
104,864
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする