Manfrotto
055プロアルミニウム三脚3段+RC2付き3ウェイ雲台キット
仕様
レバーロック
付属品
プレート:200PL
質量(kg)
3.5
タイプ
3ウェイ雲台
段数
脚:3
寸法(cm)
縮長:74
素材
アルミニウム
搭載可能質量(kg)
12
伸長(cm)
最大:183
脚径(mm)
最大:30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00563861
MK055XPRO3-3W
¥
58,182
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください