曜日別特売

自撮り棒_2in1 セルフ

自撮り棒_2in1 セルフ - サンワダイレクト

自撮り棒とスタンドが一緒になった、2in1のスタンドです。
スマホホルダーが一体化しており、面倒なホルダーの着脱の必要がありません。
耐荷重1Kgの頑丈な作りで、屋外作業などのビジネス用途にも最適です。
1/4インチネジも装備しており、デジカメ、WEBカメラも取り付け可能です。
機器の角度調節はボール雲台で無段階に調整できます。

仕様スマホン対応サイズ:幅58~95mm質量(g)258耐荷重1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×D45×266取付ねじカメラ:1/4インチネジ地上高さ(mm)210~760(三脚), 810(自撮り棒)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601101200-DGCAM037
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする