WAKI(和気産業)
ステンリングネイル
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(mm)
H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392081
15-140
25
3
32
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
00392090
15-141
30
4
37
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392099
15-142
35
5
40
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392108
15-143
40
6
40
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392117
15-144
45
8
46
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください