テンキー_ケーブル_割付可能3ボタン

テンキー_ケーブル_割付可能3ボタン - サンワダイレクト

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。
マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。
キーリピートの状態も割付可能です。
割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。

セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブルブラックケーブル長(m)1.45対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±15gインターフェースUSBキー数3キーキー方式メカニカルキーストローク(mm)4キーピッチ(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602108400-SKB075
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする