曜日別特売

SMDテスター

SMDテスター - Joman(旧:MCP)

金メッキピンセット設計、正確なテスト、クランプするだけで実装部品を迅速に判断

仕様静電容量測定:[測定レンジ] 0nF-30mF [分解能]、1pF-10μF [精度] ±(3.0%+3digits)、最大表示値:3000質量(g)200電源CR2032ボタン電池×1本体寸法(mm)173×32×21機能ダイオード・ブザー・データホールド・自動シャットダウン機能・低バッテリー通知抵抗測定[測定レンジ] 0Ω-30MΩ [分解能]、0.1Ω-10kΩ [精度] ±(1.2%+3digits)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00412417GN701
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする