角型パッドアイ

角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)角型パッドアイ - WAKI(和気産業)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

用途連結金具です。材質SUS304内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00392196BK-977455153513
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392205BK-978606184814
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392221BK-9797072156.514
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
00392230BK-9808082464.514
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする