アイアイ
ステンパッドアイ
チェーンの連結等
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391706
BK-784
20
4.2
15
5
2
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391715
BK-785
26
5.2
20
6
2
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
00391731
BK-786
32
5.2
26
8
3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください