アイアイ
ステンパッドアイリング
チェーンの連結等
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391740
BK-787
30
20
4.2
15
5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391749
BK-788
40
26
5.2
20
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391758
BK-789
50
32
5.2
26
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください