ステンオープンパッドアイ

ステンオープンパッドアイ - アイアイステンオープンパッドアイ - アイアイステンオープンパッドアイ - アイアイステンオープンパッドアイ - アイアイステンオープンパッドアイ - アイアイステンオープンパッドアイ - アイアイ

チェーンの連結等

材質ステンレス(SUS304)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00391679BK-781204.215105
オープン
538
592(税込)
当日出荷
00391688BK-782265.220146
オープン
769
846(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
00391697BK-783335.226168
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする