曜日別特売

鰻RIG(ウナギリグ)

鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL鰻RIG(ウナギリグ) - EverGreen INTERNATIONAL

<スイベル>ラインのヨレを軽減。 <シンカーキープアイ>ラウンドアイタイプのシンカーをワンタッチで装着可能。(ハリス止めタイプシンカーの場合はラインを使って装着してください)リグのズレを防止 <ワイヤー固定>力が掛かった際(シンカー取り付け時、シンカーが何かに引っ掛かった時等)、ワイヤーが開くのを防止。 <PEリーダー>超高強度PEライン(バスザイルPE55lb)を使用。十分な強度とワームのアクションを損なわない柔らかさを両立。 <フック>刺さり抜群かつ高強度なDECOY製ストレート。Mサイズ(フック#3/0)Lサイズ(フック#4/0)

用途クネクネと艶めかしいフォール&ヌルヌルとボトムを泳ぐ独特のアクションを引き起こす「ボウワームウナギリグ」を簡単にセッティング。スレたビッグバスを本気喰いさせる超威力。ロングワームのフッキングの問題を解消するだけでなく、いかにもウナギチックなナチュラルで魅力的な動きにリアクションを誘う動きもミックス、さらに根掛かりも少ないという多くの利点を持つウナギリグですが、唯一、複雑でリギングに手間、時間が掛かるというデメリットも。そのわずらわしさを解消するために生まれた「鰻RIG」。一からリグを作成する必要がなく簡単にリギングでき、ウナギリグの効果を最大限発揮させることができます。「ボウワーム高浮力」+「鰻RIG」の組み合わせで、スレたビッグバスを本気喰いさせる超威力を体感してください。仕様PEリーダー:55lb入数(個)2内容量1パック(2個×1パック)
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。 ワームやシンカーは付属しておりません(別売)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
フックサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383979M推奨ワーム:ボウワーム8インチ 高浮力M#3/0
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
00383988L推奨ワーム:ボウワーム12インチ 高浮力L#4/0
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする