曜日別特売

組立スタジオ_撮影用_LEDライト付き

組立スタジオ_撮影用_LEDライト付き - サンワダイレクト

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。
組み立てもとても簡単です。
LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。
俯瞰撮影も可能です。

付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300色温度3200-6500KLED120pcs (7W-10W)明るさ(Lm)LED:約1600内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601408200-DG021
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする