曜日別特売

メタル&ウッドラック

メタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェアメタル&ウッドラック - ドリームウェア

ペール上の空間や冷蔵庫の上、洗濯機上にも使えるマルチなラック
モノトーンのフレームと木目調棚板の異素材をミックスしたオープンラック
棚板は木目調のリバーシブル仕様で、ダークブラウン・ナチュラルの2色を選択可能
耐荷重が棚板1枚当たり50kgと高耐荷重設計
ブラケットの反転設置で、フラットにもこぼれ止め用にも使い分けできるボード
サイドパネル1枚、S字フック4つ、樹脂フックが4つ付属
同じシリーズを連結してもご利用可能
ネジ締め不要、組み立てはかんたんで、差し込んで付属のハンマーではめ込むシンプルな方法を採用
棚板は3cm間隔で設置可能
組立用専用ゴムハンマー付き

用途棚・ラック・シェルフとして。会社 オフィス 事務所 書類 整理 収納 ファイル 物置 洗濯機ラック ランドリーラック ごみ箱 ゴミ箱材質フレーム/ブラケット:スチール(粉体塗装)、脚カバー:ポリプロピレン、ボード:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)高さ(mm)1800奥行(mm)440耐荷重(kg/段)50総耐荷重(kg)150内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00383647MK-L83NWH16ホワイト820
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00383656MK-L83NBK16ブラック820
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00383665MK-L63NWH14ホワイト620
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
00383681MK-L63NBK14ブラック620
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする