WAKI(和気産業)
アイストラップL型
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途
連結金具です。
材質
SUS304
寸法L(mm)
73.5
寸法d(mm)
5
寸法L1(mm)
40
寸法P(mm)
63
寸法H1(mm)
10
H(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392248
BK-986
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください