アイアイ
ステンアイストラップ
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391767
15-125
18
4.2
50
5
41
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
00391776
15-126
22
5.2
58
6
44
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
00391785
15-127
25
5.2
62
8
47
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください