2A-136G-C1GMM 光ファイバーマルチモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、マルチモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大550mまで延長することができます。
ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。
2A-136G:最大550mの延長が可能
双方向通信
Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠
SFF-8472 MSAデジタル診断準拠
クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1 および FDA21 CFR1040.10/1040.11準拠
動作温度:-5℃~85℃
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164