2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。
ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。
2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能
双方向通信
Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠
SFF-8472 MSAデジタル診断準拠
クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠
動作温度:-5℃~85℃
<Addressable cable RGB 1-to-5 Cable>アドレサブルRGB対応冷却ファンの増設時に使用することができる3Pin分岐ケーブルCOOLER MASTER税込¥2,380¥2,164