L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。
PD100Wに対応し、ノートPCやタブレット、スマホの急速充電が可能です。
シリコンメッシュケーブルを採用しており、柔軟性があり絡まりにくいため、持ち運びにも便利です。
USB Type-Cケーブルで、多様な機器に対応。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し種類USB2規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種ケーブル径(Φmm)約3.8ケーブル種類シリコンメッシュ/耐久性適合用途データ転送用・充電用内容量1本