曜日別特売

USB TypeCケーブル_USB2.0_電力表示

USB TypeCケーブル_USB2.0_電力表示 - サンワダイレクトUSB TypeCケーブル_USB2.0_電力表示 - サンワダイレクト

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しており、充電がPDモードで行われているか、何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。
ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。
eMarkerを内蔵し、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。
両面させるUSB Type-C(タイプC)コネクタを採用しており、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
二重シールドケーブルは、銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
金メッキピンは錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。

ホワイト種類USB2規格USB2.0/USB1.1ケーブル種類シリコン/耐久性適合用途データ転送用・充電用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
対応機種
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601521500-USB077約1(コネクタカバーの長さを含む)Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。最大100W(DC20V/5A)
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
00601530500-USB078約1Type-C オス<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 48V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。最大240W(DC480V/5A)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする