曜日別特売

3.6V LED付充電ドリルドライバー

3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)3.6V LED付充電ドリルドライバー - PROMOTE(プロモート)

ピストル型からストレート型にワンタッチで変形が出来る。USBケーブルで充電が出来る。(充電アダプターは付いていません。ビットなどの付属品が豊富です。LEDライト付きで暗がりでも便利です。

用途日曜大工や家具の組立などに便利です。付属品25mm CRVビット29個(プラスビットx6・マイナスビットx4・ポジドライブx5・ヘクスx5・トルクスx5・四角ネジx4)50mmCRVプラスビットx4本・木工ドリルx2(2.0・3.0)・六角ソケットx8・ソケット電圧(V)3.6回転数(min-1[r.p.m])200最大トルク(N・m)5本体質量(kg)0.4充電時間(時間)3~5トルク調整6+1段階調節バッテリー容量(mAh)1300(Li-ion電池)内容量1セット
注意
※充電アダプターは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00618278CDL-36PD46
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする