曜日別特売

STセフティスナップ

STセフティスナップ - WAKI(和気産業)STセフティスナップ - WAKI(和気産業)STセフティスナップ - WAKI(和気産業)STセフティスナップ - WAKI(和気産業)STセフティスナップ - WAKI(和気産業)STセフティスナップ - WAKI(和気産業)STセフティスナップ - WAKI(和気産業)STセフティスナップ - WAKI(和気産業)

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

用途連結金具です。材質SUS304内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0039212615-5016079630
オープン
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
0039213515-50270910735
オープン
669
736(税込)
翌々日出荷
返品不可
0039215115-503801011840
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする