アイアイ
ステンレス スナップフック
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
49
寸法D(mm)
8.5
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00391871
15-510
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください