D.GROW(ディー・グロー)
アンダーパンツ
優れた保温性を発揮する快適機能素材「Octa cpcp(R)」を採用、切替部分にはストレッチ性の高いニット素材を採用し、動きやすさがアップします。
混率(%)
ポリエステル100、切替部:ポリエステル90・ポリウレタン10(ベア天竺)
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00407420
DG816
ブラック
M
71
76~84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407429
DG816
ブラック
L
72
84~94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407438
DG816
ブラック
LL
73
94~104
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407447
DG816
ブラック
3L
74
100~110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407456
DG816
カーキ
M
71
76~84
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407465
DG816
カーキ
L
72
84~94
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407481
DG816
カーキ
LL
73
94~104
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
00407490
DG816
カーキ
3L
74
100~110
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください