JET INOUE(ジェットイノウエ)
洗車用スポンジ 波タイプ 4個入り
ひょうたん型の洗車用スポンジです。セットなのでストックや使用箇所の使い分けもできます。
用途
洗車用品
材質
ポリウレタン
寸法(mm)
110×200×75
危険物の類別
非危険物
入数(個)
4
スタイル
波面
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00654809
593295
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください