使い捨て防水エプロン

使い捨て防水エプロン - ストリックスデザイン

表面は食べこぼしを吸収するパルプ素材。裏面は防水加工のロングエプロン。
首周りは、両面テープでとめられます。
コンパクトサイズで小旅行や一時帰宅時も便利!

サイズ(cm)
約幅60×丈100、首下:約73.5
、首周り:最大46(テープタイプで調整可能)
材質表面:パルプ、裏面:ポリエチレンラミネート質量(g)約12加工防水加工内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00399275KN-932 10枚入
872
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする