使い捨てお食事エプロン

使い捨てお食事エプロン - ストリックスデザイン

食べこぼしや水分が浸透しにくい特殊構造のエプロン。
襟元が汚れにくい襟元カバー付き。

材質PP不織布質量(g)約6.1サイズ(cm)幅43×丈75、首下:58、首周り:64~72内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00399291KN-947 30枚入
715
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする