サンワダイレクト
マウスパッド_強化ガラス製_ゲーミング用
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
500×400×3mm
仕様
●ゲーミング対応:○●抗菌:×●撥水:×●薄型(0.5mm以下):×●静電気除去:×
材質
強化ガラス
寸法H(mm)
3
寸法D(mm)
400
寸法W(mm)
500
大きさ
超大型
材質(裏)
その他ゴム足付き
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00602065
200-MPD034BK-L
ブラック
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00602081
200-MPD034W-L
ホワイト
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください