曜日別特売

BAGGEX リヴルス ブリーフケース

BAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフクBAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフクBAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフクBAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフクBAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフクBAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフクBAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフクBAGGEX リヴルス ブリーフケース - ウノフク

ビジネスツールをひとまとめにして持ち運びが出来るテレワーク対応バッグ。収納スペースが大容量に加えて16ポケット搭載。衣類なども分けて入れて短期出張にも行けます。ショルダーベルト付きなので自転車通勤にも最適です。
図面やカタログ等の大きめファイルもすっぽり納まるB4対応。A4ファイルや角2号封筒は余裕で納まります。
13インチまでパソコンやタブレットに対応したホルダーを装備しています。
R-PET(回収されたペットボトル容器を洗浄・粉砕し、それを紡績糸にして作った再生繊維)を使用していて海洋汚染の原因として問題視される廃棄プラスチックの削減、CO2排出の抑制など環境に優しいシリーズです。

用途通勤・営業・出張に。材質ポリエステル(再生PET・撥水加工)ブラック質量(g)約1050ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×1、オープンポケット×9、中央タブレットホルダー×1、ペンホルダー×4【本体側面】縦ファスナー×1【本体後面】縦ファスナーポケット×1【本体メインルーム】オープンポケット×2、ファスナーポケット×1、パソコンホルダー×1(綿テープ留め)、ボトルポケット×1【本体後面】ファスナーポケット×1、キャリーオンベルト×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×10×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040494523-5637-10
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする