BAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン

BAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン - ウノフクBAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン - ウノフクBAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン - ウノフクBAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン - ウノフクBAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン - ウノフクBAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン - ウノフクBAGGEX剣 ブリーフケース フルオープン - ウノフク

熟練の鞄職人が丁寧に仕上げた安心の品質。兵庫県の豊岡製フルオープン型ブリーフケースです。
本体生地にはビジネスバッグでは珍しいカーボン調の柄を施した合成皮革を使用。
見る角度や光の反射によって光沢感が変化し、豊かな表情を楽しむことができます。
本体メインルームはフルオープン式で、中にはファスナーポケット、ペン差し、オープンポケット、中仕切りを装備。
本体前後にアオリポケットが付いています。
また、ショルダーベルト装着で肩から掛けられて手も塞がりません。

用途通勤・営業・出張に。材質合成皮革(カーボン調)ブラック質量(g)約1060ポケット数【本体前面】オープンポケット×1【メインルーム】オープンポケット×2、ペンホルダー×2、ファスナーポケット×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41×11×31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0040485724-0359-10
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする