中部コーポレーション
グレーチング細目専用ハンドル
・グレーチング開閉に使用する細目専用ハンドルです。(別売)
用途
溝蓋の吊り上げに
幅(mm)
150
厚さ(mm)
4.5
高さ(mm)
200
奥行(mm)
50
仕上
電気めっき
持ち手寸法(mm)
Φ13
内容量
1本
注意
※吊り下げ(垂直)質量40kg/本以下となります。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00593690
GH-2
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください