曜日別特売

グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手

グレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーショングレーチング吊上げ運搬機 持ち上げ上手 - 中部コーポレーション

テコの原理を利用して、グレーチングを楽に持ち上げる事ができます。
最大70kgまでのグレーチングの持ち上げが可能です。
細目グレーチングにも対応可能。
アーム収納時は、二輪運搬車として利用できます。
・開閉の作業効率が大幅にUP、点検や設置時間を短縮します。

用途グレーチング運搬機材質スチール幅(mm)555質量(kg)17高さ(mm)1150奥行(mm)427表面処理焼付塗装最大使用荷重(kg)70内容量1台
注意
※ご使用の際は取り扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
※グレーチングの吊り上げ・吊り下げ時は周囲の安全をよく確認してから作業を行ってください。
※数量が多い場合等、事前に出荷日確認お願いします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600017MJ-01
69,900
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする