萬楽
2枚入り安心防水シーツ
ソフトな肌触り、吸水拡散完全防水、お得な2枚セット。
シワになりにくい。
安心の日本製防水シーツ。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンラミネート加工
加工
防水加工、吸水加工
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(100℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00399151
MR-2201 サックス
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00399160
MR-2201 クリーム
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください