ププキン
ソフトデニム防水シーツ
コストパフォーマンスに非常に優れた防水シーツです。
材質
表:ポリエステル65%・綿35%、裏:ポリウレタン樹脂
加工
防水加工、吸水加工、速乾性
使用機器
洗濯機可(80℃)、脱水機可、乾燥機可(90℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
200(全面防水)×100
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397681
D-4000 L
¥
5,500
¥
4,030
¥
4,433
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください