介援隊
介援隊 トリコットパイル防水シーツ
肌触りの良いスタンダードな防水シーツです。
非常に経済的でほつれてこないニット編みです。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム
加工
防水加工、速乾性
使用機器
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(130℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00397857
CX-05005 クリーム
¥
2,200
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00397866
CX-05005 サックス
¥
2,200
¥
1,610
¥
1,771
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください