亀屋
ブルー防水シーツ サラッと制菌タイプ
制菌加工で病院や施設でも使用できます。
サラッとした肌触りでべたつきがありません。
材質
表:ポリエステル100%、裏:ポリウレタンフィルム(耐熱)
加工
制菌加工、吸水加工、SEKマーク(制菌加工(橙))
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可
寸法(幅W×長さL)(cm)
145×90
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00398426
100-255 クリーム
¥
2,800
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398435
100-254 ブルー
¥
2,800
¥
2,050
¥
2,255
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください