亀屋
ブルー防水シーツ 綿パイル四隅ゴム付タイプ 幅120cm
吸水性のあるパイル生地で、布団やマットレスに簡単に装着できます。
セミダブルベッドに最適なサイズです。
材質
表:綿80%・ポリエステル20%、裏:ポリウレタン100%
加工
防水加工、吸水加工
使用機器
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
寸法(幅W×長さL)(cm)
120×190
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00398390
100-253 クリーム
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00398399
100-252 ブルー
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください